Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 10 m, PV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 10 m, PV
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 10 m, PV
Artikel-Nr.:
     4502-50F1643
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     18230
EAN/GTIN:
     4099891116576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aktuator/Sensor einseitiger Kabelsatz, PRST 4-07/10 M, Lumberg Automation M12 F&B (PVC) Aktuator/Sensor einseitiger Kabelsatz: Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert, orangefarbener Körper, 230 V AC/DC, 4 A; orangefarbenes PVC-Kabel, 4-Leitungen, 0,25 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
orange
Kabellänge:
10 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PVC
max. Spannung:
250 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.368 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 10m, as-i kabel, sensor-aktor kabel 4-polig, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 18,338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 231,71*
€ 275,7349
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 230,05*
€ 273,7595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 213,07*
€ 253,5533
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 204,43*
€ 243,2717
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,38*
€ 218,2222
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.