Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Elektroden-Ableiter, SMD, 600 V, 20 kA, 2046-60-ALF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3-Elektroden-Ableiter, SMD, 600 V, 20 kA, 2046-60-ALF
3-Elektroden-Ableiter, SMD, 600 V, 20 kA, 2046-60-ALF
3-Elektroden-Ableiter, SMD, 600 V, 20 kA, 2046-60-ALF
Artikel-Nr.:
     4502-47G218
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2046-60-ALF
EAN/GTIN:
     4099889175851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter 20ka
Gasentladungsröhre, 2046-60-ALF, Bourns Electronics GmbH Hochbelastbare 3-Elektroden-Gasentladungsröhre. Features * Hohe Strombelastbarkeit * Geringe Kapazität und Einfügungsdämpfung
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
20 kA
Ansprechspannung:
600 V
Anzahl der Ableiter:
3
Bauform:
SMD
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung, überspannungsableiter bourns electronics, Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 3-Elektrodenableiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 773,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,77394* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 893,20*
€ 1.062,908
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 880,16*
€ 1.047,3904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 838,82*
€ 998,1958
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 812,57*
€ 966,9583
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 773,94*
€ 920,9886
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.