Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 6, Schneidklemmanschluss, Kabelmontage, 091494


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 6, Schneidklemmanschluss, Kabelmontage, 091494
Stecker, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 6, Schneidklemmanschluss, Kabelmontage, 091494
Artikel-Nr.:
     4502-42P6058
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09149451002
EAN/GTIN:
     5713140398672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Abbildung kann abweichen. RJ45 Steckverbinder Modul, 09149451002, Harting Han Domino RJ45 Cube, kleiner Tab, IDC-Schneidklemmanschluss, Stift, Kontakte: 8, Polyamid (PA), Polycarbonat (PC).
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Ausführung:
Stecker
Kategorie:
Cat 6
Montage:
Kabelmontage
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, westernstecker rj45, rj45 steckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Modularsteckverbinder, Westernsteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 14,03*
€ 19,59*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,07*
€ 19,71*
€ 3,90*
ab € 16,05*
€ 22,16*
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 17,13*
€ 33,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09149451101
€ 31,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.