Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 800 mA, T, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 522716


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feinsicherung 5 x 20 mm, 800 mA, T, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 522716
Feinsicherung 5 x 20 mm, 800 mA, T, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 522716
Artikel-Nr.:
     4502-42G1566
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522716
EAN/GTIN:
     4099889084160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 522716, ESKA Die 522716 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden träge Sicherungen am häufigsten zum Schutz von Motorstromkreisen verwendet. Features * Material Keramikrohr mit Feuerlöschmittel * Hohe Nennspannung * Hohe Schaltleistung * Kontaktkappen Messing, vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
1.5 kA
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
20 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
800 mA
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00117 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Keramikrohrsicherung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
760
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,159*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1223*
€ 0,1713*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,113*
€ 0,183*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1138*
€ 0,1848*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1396*
€ 0,1946*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.