Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 2-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 292254-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 2-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 292254-2
Stiftleiste, 2-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 292254-2
Artikel-Nr.:
     4502-36P7174
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     292254-2
EAN/GTIN:
     4099889947670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Printed Circuit Board, Com Termination ConFm, CT RELAY HDR ASSY 2P NAT
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
125 V
Nennstrom:
4 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 175.000 Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1700 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 175000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.