| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-36P6283 Herst.-Nr.: 1-1478763-5 EAN/GTIN: 4099889810523 |
| | |
|
| | |
| D-Sub-Abdeckkappen und Kabelklemmen, 1-1478763-5, AMP Durchführungsdichtungen: Mit, D-förmiges Steckverbinderzubehör: Steckerendgehäuse, Anzahl von Positionen: 15, Endgehäusematerial: Zink, Zugentlastungsklemmentyp: Zweiteilige RFI-/EMI-Abschirmung, Kabelausgangswinkel: 45°, Gewindegröße der Schraube und Bohrung: 4-40, Bereich des Kabelisolationsdurchmessers: 4 – 13 mm, Kompatibel mit der Steckverbinder-Außengehäusegröße: 2, Geschirmt: Ja, Brandschutzklasse der Abdeckung: UL 94V-0, Verpackungsmethode: Tasche, Kommentar: Bausatz enthält Steckerendgehäuse, Nivellierschrauben und Kabeldurchführungsdichtungen Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Gehäusegröße: | 2 (DA) | Gehäusematerial: | Zinkdruckguss | Kabelausgang: | abgewinkelt 45° | Kabeldurchmesser: | 4 bis 13 mm | Verriegelung: | Verriegelungsschraube 4-40 UNC | Ursprungsland: | PT | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder-Gehäuse, Sub D Gehäuse, Sub-D-Gehäuse, Sub-D-Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör |
| | |
| |