Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzellen Akku, Nickel-Metallhydrid, 1.2 V, 300 mAh, 55630 101 501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knopfzellen Akku, Nickel-Metallhydrid, 1.2 V, 300 mAh, 55630 101 501
Knopfzellen Akku, Nickel-Metallhydrid, 1.2 V, 300 mAh, 55630 101 501
Artikel-Nr.:
     4502-26A7166
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     55630 101 501
EAN/GTIN:
     4099891613983
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Abbildung kann abweichen. Ni/MH-Akkumulatoren Typ Varta V/CP...H. Als Knopfzelle, geeignet für Standard-, Hochtemperatur- und Dauerapplikationen bis +65 °C, umweltverträglich da ohne Cd, Hg und Pb
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Ausführung:
Knopfzelle
Durchmesser:
25 mm
Höhe:
8 mm
max. Temperatur:
65 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennkapazität:
300 mAh
Nennspannung:
1.2 V
Technologie:
Nickel-Metallhydrid
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01189 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, knopfbatterie, Button Cell, Batterie Knopf, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.