Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 1 Ah, HR03, AAA, Flächenkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 1 Ah, HR03, AAA, Flächenkontakt
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 1 Ah, HR03, AAA, Flächenkontakt
Artikel-Nr.:
     4502-26A6620
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     05703 301 404
EAN/GTIN:
     4008496594375
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Blister mit 4 Stück, Ni/MH-Akkumulatoren mit Kontaktknopf Typ Varta. Umweltschonend durch 0 % Cadmium, leistungsstark und langlebig, da kein Memory-Effekt, einsetzbar als Rundzelle im Schrumpfschlauch, mit 1,2 V Nennspannung Für Photoanwendungen Typ Professional.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Photoanwendungen
Durchmesser:
10.5 mm
Größe:
AAA
Höhe:
44.5 mm
IEC-Bezeichnung:
HR03
Nennkapazität:
1 Ah
Nennspannung:
1.2 V
sonstige Bezeichnung:
Micro
Technologie:
Nickel-Metallhydrid
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01418 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, aaa akku nimh 1000mah varta, vorgeladene akkus, vorgeladene akkus aaa, Stromversorgung, Gleichstromversorgung, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Ni/MH-Akku, Ni/MH-Akkumulator
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
€ 9,80*
ab € 1,665*
€ 2,015*
4
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,7475*
€ 2,1075*
4
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,7475*
€ 2,1075*
1 Tag
9592
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 2,14*
Lager 4502
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,9125*
€ 2,2675*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 2,2675*
€ 2,69833
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2175*
€ 2,63883
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1775*
€ 2,59123
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,1725*
€ 2,58528
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9825*
€ 2,35918
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9125*
€ 2,27588
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 9,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56756 101 404
ab € 21,77*
Zubehör
Varta
56783 101 404
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.