Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Stecker, Lötanschluss, 1,0 mm², braun, 64.1038-27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Stecker, Lötanschluss, 1,0 mm², braun, 64.1038-27
4 mm Stecker, Lötanschluss, 1,0 mm², braun, 64.1038-27
Artikel-Nr.:
     4502-22F7007
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     64.1038-27
EAN/GTIN:
     4255674607321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Einzelstecker, 64.1038-27, Stäubli Electrical Connectors Stapelbar, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM für die Selbstmontage von Messleitungen. Lötanschluss.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
19 A
Berührungssicher:
Nein
Durchmesser:
4 mm
Farbe:
braun
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
54.3 mm
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
max. Kabeldurchmesser:
2.7 mm
Stapelbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker 4mm, laborsteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 1,17*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,18*
1 Tag
23
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,48*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,22*
€ 2,16*
1 Tag
70
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 1,64*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.