Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpwerkzeug, 636 0753 3 01, R636 0753 3 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpwerkzeug, 636 0753 3 01, R636 0753 3 01
Crimpwerkzeug, 636 0753 3 01, R636 0753 3 01
Artikel-Nr.:
     4502-20L6549
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     636 0753 3 01
EAN/GTIN:
     4049002086922
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Crimpmaschine
rennsteig crimpeinsatz
Crimpeinheit, 636 0753 3 01, Rennsteig Werkzeuge Vierdorncrimpeinheit 8.75 mit Standard-Kontaktaufnahme und Digitalanzeige, kompatibel zu Crimpmaschine CM 25-3 636 025-3, geeignet zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten, Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01mm digital einstell- und ablesbar, Überprüfung der Grundeinstellung mittels Lehrdorn, elektronische Verschleißüberwachung mit Warnfunktion, unterschiedliche Einstellfunktionen abrufbar (mm, inch, Selectorposition nach MIL), Einsatz verschiedener Kontaktaufnahmen möglich, 0,14-6,0mm², Made in Germany
Weitere Informationen:
Ausführung:
Crimpmaschine
Geeignet für:
Crimpkontakte
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.6 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Crimpwerkzeug, Akku-Crimpzange, Crimpeinheit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
107 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 697,46*
€ 791,16*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 797,02*
€ 898,90*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 949,18*
€ 1.029,27*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.097,19*
€ 1.151,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,27*
€ 1.224,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 995,05*
€ 1.184,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,26*
€ 1.160,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,67*
€ 1.144,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,18*
€ 1.129,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.