Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfterbefestigung, A 8,0, B 4,5, C 1,5, D 34,0, E 19,2, F 1,2 mm, 10575PF01


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lüfterbefestigung, A 8,0, B 4,5, C 1,5, D 34,0, E 19,2, F 1,2 mm, 10575PF01
Lüfterbefestigung, A 8,0, B 4,5, C 1,5, D 34,0, E 19,2, F 1,2 mm, 10575PF01
Artikel-Nr.:
     4502-18H6838
Hersteller:
     fastpoint
Herst.-Nr.:
     10575PF01
EAN/GTIN:
     4099889486629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüfterbefestigung
lüfterbefestigung
Lüfterbefestigungen Typ Fastpoint 105. 2-teilig mit Sicherungs-Pin, für eine schnelle Montage von Lüftern und Reduzierung von Vibrationen und Geräuschen; Material: TPE, Sicherungspin: PA 6.6, Temperaturbereich: –30 bis +70 °C, Farbe: schwarz. Technische Merkmale (Typ, Maße (A, B, C, D, E, F)): 10575PF01, A 8,0, B 4,5, C 1,5, D 34,0, E 19,2, F 1,2 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Montage von Lüftern und Reduzierung von Vibrationen und Gerä
Zubehörart:
Lüfterbefestigung
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Dämpfer, Puffer, Schwingungsdämpfer, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,10174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,78*
€ 153,2482
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,01*
€ 152,3319
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,23*
€ 146,6437
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,21*
€ 145,4299
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,74*
€ 121,0706
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.