Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube, TX, Ø 2.9 mm, 16 mm, Stahl, verzinkt, DIN 7982/ISO 7050


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Senkkopfschraube, TX, Ø 2.9 mm, 16 mm, Stahl, verzinkt, DIN 7982/ISO 7050
Senkkopfschraube, TX, Ø 2.9 mm, 16 mm, Stahl, verzinkt, DIN 7982/ISO 7050
Artikel-Nr.:
     4502-14H6002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7982I2916Z
EAN/GTIN:
     4099889496215
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Senkkopf-Blechschrauben mit TX-Antrieb DIN 7982/ISO 7050 Typ 7982I.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Senkkopfschraube
Durchmesser:
2.9 mm
Gewindeantrieb:
TX
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
16 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 7982/ISO 7050
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14586, DIN 7982 ISR, DIN 7982 Innensechsrund, DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, din 7982 torx 2,9x16, blechschraube din en iso 14586, iso 14586 stahl, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Senkkopfschraube, Torx-Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.