Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborwaage, 1.2 kg/100 mg, EMB 1200-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborwaage, 1.2 kg/100 mg, EMB 1200-1
Laborwaage, 1.2 kg/100 mg, EMB 1200-1
Artikel-Nr.:
     4502-12L666
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMB 1200-1
EAN/GTIN:
     4045761076532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage
Lieferung inkl. Batterien, Laborwaagen Typ Kern EMB... mit Zuwiege- und Tarafunktion, Justierprogramm, Unterflurwägung (Lastenaufnahme an Waagen-Unterseite), Auto-Off Funktion (3,0 min.). Wägeplatte: Ø 150 mm, Anzeige: 15 mm LCD-Display, Maße: B 170, T 240, H 39 mm, Gewicht: 600 g. Batterien werden mitgeliefert. Tabellenangaben: Typ, max. Wägebereich (W), Ablesbarkeit/Reproduzierbarkeit (A/R), Linearität (L). Technische Merkmale (Typ, max. Wägebereich (W), Ablesbarkeit/Reproduzierbarkeit (A/R), Linearität (L)): EMB 1200 - 1, W 1200 g, A/R 0,1 g, L ±0,3 g
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
100 mg
Ausführung:
Laborwaage
Wägebereich:
1.2 kg
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.706 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Tischwaage, feinwaage kern und sohn, feinwaage, briefwaage batterie, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 51,78*
€ 65,58*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,28*
€ 65,66*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 12,95*
ab € 54,20*
€ 66,86*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,11*
€ 67,44*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,94*
€ 92,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 76,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,74*
Zubehör
k.A.
266677
ab € 80,90*
Zubehör
Kern & Sohn
440-902
ab € 21,29*
Zubehör
Kern
963-127
ab € 69,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.