Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
Signalleuchte, 28 V, weiß, Einbau-Ø 22.3 mm, LED Anzahl: 1, 1.10.071.001/0221
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12G9901
Hersteller:
Rafi
Herst.-Nr.:
1.10.071.001/0221
EAN/GTIN:
4099889578812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Abbildung kann abweichen. LED-Signalleuchte, 1.10.071.001/0221, RAFI Die RAMO I Signalleuchte erweitert sich um eine helle und energieeffiziente Signallampe. Durch die konkave Öffnung ist der Abstrahl- und Sichtwinkel mehr als 180° und damit optisch anders als beim RAMO T-Taster. Der Anschluss erfolgt einfach per Plug & Play ohne manuelle Verdrahtung - mit M12-Sensorkabel. Anwendungen * Messung-Steuerung-Regelung * Elektrische Technik * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau * Chemische Industrie * Industrie-Roboter
Weitere Informationen:
Anschluss:
M12-Stecker, 4-polig
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
22 mm
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Farbe der Beleuchtung:
weiß
Montage:
Schraubmontage
Nennspannung:
28 V
Nennstrom:
25 mA
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Elektromechanik
>
Signallampen, Signalleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
Warnlampe
,
Warnleuchte
,
kontrolllampe
,
Automation
,
Signalgeber
,
Optische Signalgeber
,
Signal- und Warnlampe
,
Signal- und Warnleuchte
,
Alarmleuchte
,
Leuchtmelder
,
Signallampe
,
LED-Signallämpchen
,
LED-Signallampe
,
Beleuchtungstechnik
,
Lampe
,
Leuchte
,
Optoelektronischer Baustein
,
Optoelektronik
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 27,63*
€ 38,41*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 153,96*
€ 196,96*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blindabdeckung, für Befehlsgeräte, 5.05.200.026/0000
Rafi
5.05.200.026/0000
€ 4,466*
Zubehör
Blindabdeckung, für Befehlsgeräte, 5.05.800.068/0000
Rafi
5.05.800.068/0000
€ 3,50*
Zubehör
Montagewinkel, für Befehlsgeräte, 5.04.013.041/0000
Rafi
5.04.013.041/0000
€ 6,885*
Zubehör
RAFI 5.05.800.062/0000 BEFESTIGUNGSSCHLÜSSEL
Rafi
5.05.800.062/0000
€ 4,43*
Zubehör
RAFI Drucktaste-Montagewange Etikettenhalter zur Verwendung mit RAFIX 22
Rafi
5.07.620.011/0000
€ 3,28*
Zubehör
RAFI Drucktaster-Kappe Typ Blindkappe Grau für Leiterplatten-Kontaktblöcke 22.3mm
Rafi
5.05.200.025/0000
€ 4,90*
Zubehör
RAFI Drucktaster-Kappe Typ Blindkappe Grau für RAFIX 22 FS+ 22.3mm
Rafi
5.05.800.067/0000
€ 3,50*
Zubehör
RAFI Drucktaster-Sockel Legendenbildung zur Verwendung mit Montagehalterung
Rafi
5.04.013.043/0000
€ 6,19*
Zubehör
Schildträger, für Befehlsgeräte, 5.07.620.010/0000
Rafi
5.07.620.010/0000
€ 2,44*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.