| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12G7882 Herst.-Nr.: 5.00.070.080/0000 EAN/GTIN: 4099889260953 |
| | |
|
| | |
| Lampenfassungen ohne Kupplung mit Schraubanschlüssen Serie RAFIX 22QR Typ: 5.00.070.080/0000 Fassung: BA 9s Standardfassung: 6,0 bis 250 V AC/DC Fassung mit Diode und Vorwiderstand: 250 V/130 V AC/DC Weitere Informationen: | | Anschluss: | Schraubanschluss | Ausführung: | Lampenfassung | Befestigungsart: | Aufrasten auf Kupplung und Betätigungselement | Sockelausführung: | BA9s | Spannung: | 250 V | Ursprungsland: | HU | Gewicht: | 0.012 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassung rafi, fassung, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Sockel, Leuchtenfassung, Kleinlämpchenfassung, Kleinlampenfassung, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Lampen-Zubehör, Leuchten-Zubehör, Leuchtmittel-Zubehör, Zubehör Leuchtmittel |
| | |
| |