Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenfassung, BA9s, 250 V, Schraubanschluss, 5.00.070.074/0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampenfassung, BA9s, 250 V, Schraubanschluss, 5.00.070.074/0000
Lampenfassung, BA9s, 250 V, Schraubanschluss, 5.00.070.074/0000
Artikel-Nr.:
     4502-12G7880
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.00.070.074/0000
EAN/GTIN:
     4099889260946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassungen ohne Kupplung mit Schraubanschlüssen Serie RAFIX 22QR Typ: 5.00.070.074/0000 Fassung: BA 9s, Standardfassung: 6,0 bis 250 V AC/DC
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Lampenfassung
Befestigungsart:
Aufrasten auf Kupplung und Betätigungselement
Sockelausführung:
BA9s
Spannung:
250 V
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.01063 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassung, Lampenfassungen, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Kupplung für Schaltkontaktblock, Kupplung zwischen Schaltelement und Betätigungselement, Schaltelement Betätigungselement Kupplung, fassung rafi, kupplung für schaltkontaktblock, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Sockel, Leuchtenfassung, Kleinlämpchenfassung, Kleinlampenfassung, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Lampen-Zubehör, Leuchten-Zubehör, Leuchtmittel-Zubehör, Zubehör Leuchtmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,53*
€ 7,67*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,35*
€ 7,69*
1 Tag
49
€ 5,95*
ab € 6,50*
€ 10,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rafi
5.05.510.935/0000
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.