Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenfassung, W2x4,6d, 60 V, Flachstecker 2,8 x 0,8 mm, 1.71.212.011/0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampenfassung, W2x4,6d, 60 V, Flachstecker 2,8 x 0,8 mm, 1.71.212.011/0000
Lampenfassung, W2x4,6d, 60 V, Flachstecker 2,8 x 0,8 mm, 1.71.212.011/0000
Lampenfassung, W2x4,6d, 60 V, Flachstecker 2,8 x 0,8 mm, 1.71.212.011/0000
Artikel-Nr.:
     4502-12G6745
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.71.212.011/0000
EAN/GTIN:
     4099889260816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Lampenfassung Typ: 1.71.212.011/0000
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 2,8 x 0,8 mm
Ausführung:
Lampenfassung
Befestigungsart:
Aufrasten auf Leuchtvorsatz
Sockelausführung:
W2x4,6d
Spannung:
60 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00184 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, LED-Fassung, fassung rafi, fassung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Sockel, Leuchtenfassung, Kleinlämpchenfassung, Kleinlampenfassung, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Lampen-Zubehör, Leuchten-Zubehör, Leuchtmittel-Zubehör, Zubehör Leuchtmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rafi
1.90.690.364/0000
ab € 29,28*
Sonstiges
Rafi
1.90.690.363/0000
ab € 20,59*
Sonstiges
Rafi
1.90.690.362/0000
ab € 34,52*
Sonstiges
Rafi
1.90.690.361/0000
ab € 24,28*
Sonstiges
Rafi
1.90.690.365/0000
ab € 32,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.