Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesichtsschutzschild aus PET, 22 x 32 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gesichtsschutzschild aus PET, 22 x 32 cm
Gesichtsschutzschild aus PET, 22 x 32 cm
Gesichtsschutzschild aus PET, 22 x 32 cm
Artikel-Nr.:
     4502-10L6368
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     JDMFC
EAN/GTIN:
     4050075964727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gesichtsschild Tröpfchenschutz
Gesichtsschutzschirm Tröpfcheninfek...
Tröpfchenschutz-Gesichtsschild
Augenschutzschild
Gesichtsschutzschild, JDMFC, Wetec Gesichtschutz universell passend durch Gummiband. Für maximalen Schutz und besten Tragekomfort. Features * Zuverlässiger Schutz vor Tröpfchen und Spritzern * Stirnpolster aus Schaumstoff * Passt sich ideal den Gesichtskonturen an * Mit beidseitigem Schutz vor Beschlagen
Weitere Informationen:
Ventil:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.045 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, augenschutzschild, Werkstattausstattung, Arbeitsschutz, Gesichtschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.