Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode, Bidirektional, 1.5 kW, 12.1 V, DO-201, Diotec 1.5KE15C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode, Bidirektional, 1.5 kW, 12.1 V, DO-201, Diotec 1.5KE15C
TVS Diode, Bidirektional, 1.5 kW, 12.1 V, DO-201, Diotec 1.5KE15C
Artikel-Nr.:
     4502-09S1038
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1.5KE15C
EAN/GTIN:
     4099879047519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TVS Diode, Bidirektional, 1.5 kW, 12.1 V, DO-201, Diotec 1.5KE15C 09S1038
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
DO-201
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Impuls-Verlustleistung:
1.5 kW
Sperrspannung:
12.1 V
Durchbruchspannung:
15 V
Dauerverlustleistung:
6.5 W
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 625.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 625000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.