Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSU 22-24, Wire-Wrap-Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSU 22-24, Wire-Wrap-Werkzeug
WSU 22-24, Wire-Wrap-Werkzeug
Artikel-Nr.:
     4502-08L682
Hersteller:
     OK International
Herst.-Nr.:
     WSU-2224
EAN/GTIN:
     4099891386047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wickelpistole
Wire Wrap Pistole
wickelpistole
Wire-Wrap-Schneid-, Wickel- und Abisolierwerkzeuge handbetätigt Typ OK WSU 22-24. Als praktisches und bewährtes Kombinationswerkzeug für drei Arbeitsgänge, geeignet für Drahtquerschnitte von 0,65 bis 0,50 mm bzw. AWG 22 bis 24 und Standardpfosten 0,8 x 1,6 mm und 1,0 x 1,0 mm. Typ: WSU 22–24, Wire–Wrap–Werkzeug
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wire-Wrap-Wickelwerkzeug
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24 bis 22
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Wire-Wrap-Werkzeug, Wire-Wrap-Wickelwerkzeug, Wire-Wrap-Pistole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.