Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselstromzähler, IP54, (L x B x H) 99 x 37 x 170 mm, WZ560D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselstromzähler, IP54, (L x B x H) 99 x 37 x 170 mm, WZ560D
Wechselstromzähler, IP54, (L x B x H) 99 x 37 x 170 mm, WZ560D
Wechselstromzähler, IP54, (L x B x H) 99 x 37 x 170 mm, WZ560D
Wechselstromzähler, IP54, (L x B x H) 99 x 37 x 170 mm, WZ560D
Wechselstromzähler, IP54, (L x B x H) 99 x 37 x 170 mm, WZ560D
Artikel-Nr.:
     4502-06N7854
Hersteller:
     Counttec
Herst.-Nr.:
     WZ560D
EAN/GTIN:
     4026576056001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Abbildung kann abweichen. AC-Zähler Zählerkreuz Baylan, WZ560D, Counttec Der Stromzähler WZ560D ist ein moderner, voll programmierbarer Zähler zur Überwachung des Stromverbrauchs. Er überwacht den Verbrauch von elektrischer Energie in verschiedenen Bereichen. Er ist in der Lage, die Überwachungsanforderungen der Wirkenergieklasse A oder B zu erfüllen. Seine Struktur ist für den Anschluss an das TN-C-Netz ausgelegt. Das Messgerät ist mit einer Kalibrierungs-LED ausgestattet. Der Zahler registriert die Richtung des Energieflusses wird durch Pfeile angezeigt. Die identifizierende Softwareversion kann aus der Beschriftung 0.2.1 ermittelt werden. Sie wird auf dem LCD-Display angezeigt, wenn der Zahler gestartet wird. Es besteht auch die Möglichkeit, die Auslesung über die optische IR-Schnittstelle vorzunehmen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
IP54
Breite:
37 mm
Höhe:
170 mm
Länge:
99 mm
Produkt-Art:
Wechselstromzähler
Ursprungsland:
TR
Gewicht:
0.6 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler, Haustechnik, Energieverbrauchsmessgerät, Leistungsverbrauchsmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Energiemessgerät, Leistungsmessgerät, Zähler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 26,09*
€ 35,64*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 26,19*
€ 35,65*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,45*
ab € 26,4172*
€ 35,7372*
5 Tage
25
2
€ 6,99*
ab € 34,87*
€ 45,75*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 35,97*
€ 48,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.