Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Handschuhe aus Polyesterstrickgewebe mit carb. Fasern, Größe S, C-199 2815DR


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
ESD-Handschuhe aus Polyesterstrickgewebe mit carb. Fasern, Größe S, C-199 2815DR
ESD-Handschuhe aus Polyesterstrickgewebe mit carb. Fasern, Größe S, C-199 2815DR
Artikel-Nr.:
     4502-03L3035
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-199 2815DR-S
EAN/GTIN:
     4057989444710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
1 PCK = 1 Paar, ESD-Handschuhe aus Polyesterstrickgewebe mit carb. Fasern, Größe S
Weitere Informationen:
Anwendung:
Elektrischer Sicherheit
Ausführung:
Handschuhe
Farbe:
grau/weiß
Größe:
S
Material:
Polyester
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.0125 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, antistatik handschuhe, Werkstattausstattung, Arbeitsschutz, Handschuhe, Arbeitshandschuh, Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuh, ESD-Handschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJZ
C-199-2817DR-XL
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.