Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Beschriftungsschild, ID Taben für Dokumentenboxen, 60 x 30 mm, weiß, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen von ACCO
Beschriftungsschild, ID Taben für Dokumentenboxen, 60 x 30 mm, weiß, 5 Stück
Artikel-Nr.:  447-AC_2101343
Hersteller:  Rexel
Herst.-Nr.:  2101343
EAN:  5028252171083
Suchbegriffe:
Beschriftungsschild
Beschriftungsschildchen für Dokumentenboxen. Aus Papier, 90 g/qm. Wieder ablösbar. Größe: 60 x 30 mm (B x H). Anzahl möglicher Zeilen: 10. Farbe: weiß. Packung mit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Inhalt Packung:
5
Gewicht netto:
0,410 KG
Abmessungen:
250 x 65 x 65
EAN Umverpackung:
5028254171081
ECLASS-4.1:
24110300
ECLASS-5.0:
24290805
ECLASS-5.1:
24290805
UNSPSC:
44122017
... > Organisieren und Ordnen > Mobile Organisationssysteme > Mobile Organisation - Serie
Weitere Suchbegriffe: Blanko-Schilder, Einsteckschilder, Blanko-Schild, Einsteckschild, Beschriftungsschilder, Schild, Schilder, Blankoschild, Blankoschilder, Vollsichtreiter, Reiter
Angebote (1)
Versand
Netto
ACCO
€ 4,95*
€ 0,36*
Preise von ACCO
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,36*
€ 0,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,35*
€ 0,42
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,34*
€ 0,40
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von ACCO
Versand von ACCO
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,95*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ACCO
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG