Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aufsteckstromwandler, 600/5A, Kl.0,5 6VA, Schiene 30x10, Kabel 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Franz-Kreuzer
Aufsteckstromwandler, 600/5A, Kl.0,5 6VA, Schiene 30x10, Kabel 21mm
Artikel-Nr.:  446-TAR3D600/5A
Hersteller:  Revalco
Herst.-Nr.:  TAR3D600/5A
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Artikeldetails:

Aufsteck-Stromwandler von Revalco
mit Fußbefestigung, Hutschienenbefestigung und Klemmenabdeckung
  • Primärstrom:600A
  • Sekundärstrom: 5A
  • Genauigkeitsklasse: 0,5
  • Leistung: 6VA
  • Schiene: 30x10mm, 20x10mm
  • Kabeldurchmesser: max. 21mm
... > Franz Kreuzer > Stromwandler / Spannungswandler / Shunts > Stromwandler - Standardserie
Weitere Suchbegriffe: Niederspannungsstromwandler
Angebote (1)
Versand
Netto
Franz-Kreuzer
1 Tag
€ 7,80*
€ 10,75*
Preise von Franz-Kreuzer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Franz-Kreuzer
Versand von Franz-Kreuzer
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,80*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Franz-Kreuzer
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG