Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aufsteckstromwandler, 50/5A, Kl.3, 2VA, Schiene 30x10, Kabel 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckstromwandler, 50/5A, Kl.3, 2VA, Schiene 30x10, Kabel 21mm
Aufsteckstromwandler, 50/5A, Kl.3, 2VA, Schiene 30x10, Kabel 21mm
Artikel-Nr.:
     446-TAR3D50/5A
Hersteller:
     Revalco
Herst.-Nr.:
     TAR3D50/5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Artikeldetails:

Aufsteck-Stromwandler von Revalco
mit Fußbefestigung, Hutschienenbefestigung und Klemmenabdeckung
  • Primärstrom: 50A
  • Sekundärstrom: 5A
  • Genauigkeitsklasse: 3
  • Leistung: 2VA
  • Schiene: 30x10mm, 20x10mm
  • Kabeldurchmesser: max. 21mm
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 50/1a, aufsteckstromwandler, Niederspannungsstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG