Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzmesser, digital, Reiheneinbau, 500V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Abmessungen
Artikel-Nr.:
     446-1RIMD2F
Hersteller:
     Kreuzer
Herst.-Nr.:
     1RIMD2F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter digital
voltmeter digital
Strommessgerät
digtal einbaumessgerät

Artikeldetails:

Digitaler Frequenzanzeige, 3-stellige 7-Segmentanzeige - LED, 10mm, Reiheneinbau
Versorgungsspannung: 230V AC
  • Messbereich: 10 - 100Hz / max. 500V
  • Genauigkeit: im Frequenzbereich 45-65Hz 0,05% +/-1 digit
  • Verbrauch: 2,5VA
  • Abmessungen: 2TE = 35mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.