Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

PowerPack mit Starthilfe Funktion 12V/17Ah mit integriertem Kompressor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerPack mit Starthilfe Funktion 12V/17Ah mit integriertem Kompressor
PowerPack mit Starthilfe Funktion 12V/17Ah mit integriertem Kompressor
Artikel-Nr.:  445-61020
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN/GTIN:  4044499063647
Suchbegriffe:
Kompressor
Starthilfe
Das Motorrad aus den Winterschlaf geholt, oder das Licht am Auto angelassen? Keine Panik, in einer Minute läuft er wieder! Kofferraum auf, Starthilfe-Pack raus, anschließen und den Motor anlassen. Die eingebaute Arbeitsleuchte erleichtert Ihnen die Arbeit bei Nacht. Technische Daten: - Akku 17Ah - Starthilfe bis zu 900A - Ladeanzeige - Ausgang für 12V Geräte wie Werkzeuge, Pumpen oder Kühlboxen - Lieferung inklusive 230V-Ladegerät und 12V-Ladestecker für Zigarettenanzünder - Zusätzlich mit 15-bar Kompressor mit Manometer zum Aufpumpen von Autoreifen, Luftmatratzen oder Schlauchbooten. - Weiterhin drei Bordspannungssteckdosen zum Anschluss mehrerer 12V Geräte z. B. Werkzeuge. - Lieferung inkl. 6 verschiedenen Pump-Ventilen, Kompressorschlauch und Ersatzsicherungen. - Maße nur HxBxT=32x34x15cm.
... > Lager 445 > Autozubehör > Autozubehör
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
7 Tage
ab € 41,1923*
  
Preis gilt ab 50 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,7916*
€ 54,492
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,392*
€ 52,8265
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,7926*
€ 50,9232
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,1923*
€ 49,0188
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Skil 2148 ICE Akku Schrauber
k.A.
ab € 11,9195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG