Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Kleiderspind mit Füßen + Zylinderschloss, 2 Abteile 468017-YY RAL 5010 enzianblau RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-468017-YY-3015-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     60201-213-031-735510
EAN/GTIN:
     4055955177662
Suchbegriffe:
Doppelabteilspind
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
PAVOY Kleiderspind mit Füßen + Zylinderschloss, 2 Abteile, HxBxT 1.850 x 600 x 500 mm, enzianblau, lichtgrau Im Garderobenschrank PAVOY mit durchgehenden Abteilen bringen Sie Privat- und Arbeitskleidung getrennt voneinander unter. Für eine gute Be- und Entlüftung sorgen die Lüftungsschlitze in den Flügeltüren. Robuste Spind aus Metall Inklusive Kleiderstange und 3 Schiebehaken in jedem Fach Mit eingestanzten Etikettenrahmen Wahlweise mit Sockel oder Standfüßen erhältlich Gesamthöhe = 1850 mm Tür Typ = Flügeltür Türanschlag = rechts Schloss Typ = Zylinderschloss Abteilausstattung = Kleiderstange Hutablage Kleiderhaken Anzahl = 6 Fronten Material = Stahlblech Fronten Farbe RAL (variabel) = RAL 5010 enzianblau Korpus Material = Stahlblech Korpus Farbe RAL (variabel) = RAL 7035 lichtgrau Unterbau = Füße Abteil Höhe = 1660 mm Abteil Breite = 300 mm Abteil Tiefe = 470 mm Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 41 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
300 mm
Abteil Höhe:
1660 mm
Abteil Tiefe:
470 mm
Abteilausstattung:
Kleiderstange\;Hutablage\;
Anlieferung:
vormontiert
Kleiderhaken Anzahl:
6
Eigengewicht:
41 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Korpus Material:
Stahlblech
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Türanschlag:
rechts
Tür Typ:
Flügeltür
Unterbau:
Füße
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Gesamthöhe:
1850 mm
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
660.00 mm
WEIGHT GRO:
45.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,31*
€ 412,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,97*
€ 410,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,22*
€ 391,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,63*
€ 386,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,86*
€ 337,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.