Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY LM 40 Multifunktionsspray 200 ml 283046-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4445-283046-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3390
EAN/GTIN:
     4100420033902
Suchbegriffe:
Multifunktionsspray
Multispray
LIQUI MOLY LM 40 Multifunktionsspray 200 ml Korrosionsschützende, rostlösende und wasserverdrängende Wirkstoffkombination mit hervorragender Schmierwirkung. Verbessert die elektrische Leitfähigkeit an Kontakten und beseitigt Schmutz sowie hartnäckige Öl- und Fettrückstände. Hält bewegliche Teile in allen Bereichen gangbar. Riecht angenehm nach Kokos. optimales Kriechvermögen rostlösend gute Wasserbeständigkeit schmiert und pflegt guter Korrosionsschutz verbessert die elektrische Leitfähigkeit schmutzlösend reibungs- und verschleißmindernd silikonfrei hält bewegliche Teile gangbar neutral gegen Kunststoffe, Lacke, Metalle und Holz universell einsetzbar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
174.00 mm
WIDTH GRO:
217.00 mm
DEPTH GRO:
186.00 mm
WEIGHT GRO:
1.992000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Autopflegemittel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 10,00*
ab € 3,90*
€ 4,30*
Lager 4445
300
12
€ 7,90*
ab € 4,18*
€ 5,38*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,66*
€ 5,45*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 64,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.