Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Safety Erste-Hilfe-Station STANDARD No.1, mit Füllung ÖNOR 278267-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-278267-YY
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     EH-ST1-021
EAN/GTIN:
     4251138219796
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
B-Safety Erste-Hilfe-Station STANDARD No.1, mit Füllung ÖNORM Z 1020-1 Erste-Hilfe-Ausrüstung bei kleineren Unfällen und Augenverletzungen sofort griffbereit: dank der B-Safety Erste-Hilfe-Station STANDARD mit ÖNORM-Füllung. Durch die Zentralisierung und weitläufige Sichtbarkeit sparen Sie im Ernstfall wertvolle Zeit. Inkl. Erste-Hilfe-Koffer, Pflasterspender und Augenspülflaschen. Zentrale Anlaufstelle für kleinere Unfälle und Augenverletzungen Inkl. Erste-Hilfe-Koffer, Pflasterspender und Augenspülflaschen gemäß ÖNORM Gute Sichtbarkeit Einfache Handhabung Inkl. Befestigungsmaterial zur Wandmontage Haltbarkeit: 3 Jahre Erste-Hilfe-Füllung nach Norm = ÖNORM Z 1020-1 Wandhalterung = ja Höhe = 450 mm Breite = 600 mm Tiefe = 150 mm Material = Kunststoff Eigengewicht = 4,7 kg
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Eigengewicht:
4.7 kg
Höhe:
450 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
150 mm
Wandhalterung:
ja
Erste-Hilfe-Füllung nach Norm:
ÖNORM Z 1020-1
HEIGHT GRO:
670.00 mm
WIDTH GRO:
510.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
30065000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 102,13*
€ 127,54*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 139,31*
€ 171,21*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,21*
€ 203,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,06*
€ 201,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,81*
€ 194,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,86*
€ 187,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,31*
€ 165,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.