Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stahl-Spundfass, UN-Zulassung, innen lackiert, 216,5 l 232790-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232790-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     266149
EAN/GTIN:
     4055091220956
Suchbegriffe:
Ringfass
Sickenspundfass
Spundfass
Spundloch Stahlfass
Stahl-Spundfass, UN-Zulassung, innen lackiert, 216,5 l Stoffe sicher verschlossen lagern: im Stahl-Spundfass mit UN-Zulassung. Bestellen Sie das lackierte Gebinde jetzt bei uns im Shop und wählen Sie zwischen unterschiedlichen Fassgrößen – mit oder ohne Innenlackierung. Stahl-Spundfass Mit UN-Zulassung Außen blau lackiert In unterschiedlichen Größen mit und ohne Innenlackierung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
585 mm
Eigengewicht:
18.3 kg
Höhe:
884 mm
Inhalt:
216.5 l
Material:
Stahlblech
HEIGHT GRO:
884.00 mm
WIDTH GRO:
585.00 mm
DEPTH GRO:
585.00 mm
WEIGHT GRO:
18.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schr?der - Schierenberg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,82*
€ 178,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,25*
€ 174,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,29*
€ 169,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,67*
€ 167,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.