Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Notfall-Set im Transportwagen Typ A, Universal, Aufnahmekapa 232655-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232655-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     116749
EAN/GTIN:
     4055661016774
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Notfall-Set im Transportwagen Typ A, Universal, Aufnahmekapazität 28 l Leckagen und andere Unfälle mit Flüssigkeit einfach und schnell beseitigen: dank Notfall-Set im Transportwagen Typ A. Dieses ist in 3 Ausführungen zum Aufnehmen von Ölen, Chemikalien oder als Universal-Mittel erhältlich. Große Türen ermöglichen den einfachen Zugriff auf Schlangen, Kissen und Co. Notfall-Set im Transportwagen Typ A mit hochwertigen DENSORB Bindemitteln Für schnelle Gefahrstoffeindämmung im Innenbereich Robustes Gehäuse Inkl. Schutzhandschuhe für Anwender und Müllbeutel für gebrauchtes Bindevlies Schlangen, Matten und Kissen dämmen Leckagen ein bzw. nehmen Flüssigkeit auf Anwenderfreundliche Türen mit weiter Öffnung für bequemen Zugriff Diebstahlschutz per Vorhängeschloss möglich Optional für Öle, Chemikalien oder universellen Einsatz erhältlich
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
28 l
Breite:
370 mm
Geeignet für Flüssigkeiten:
Universal
Einlagige Tücher Anzahl:
20
Entsorgungssack Anzahl:
5
Farbe:
grau
Handschuhe Anzahl:
1
Kissen Anzahl:
2
Länge:
400 mm
Material:
Kunststoff
Material Einheit:
Matten\;Schlängel\;Kissen\;
Schlängel Anzahl:
5
HEIGHT GRO:
915.00 mm
WIDTH GRO:
610.00 mm
DEPTH GRO:
610.00 mm
WEIGHT GRO:
20.900000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schr?der - Schierenberg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,13*
€ 451,28*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,82*
€ 510,22*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,28*
€ 537,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,35*
€ 519,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,13*
€ 476,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
259696
ab € 32,55*
Zubehör
Denios
116750
ab € 95,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.