Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRESTON Adapter-Set für Schwenkarme an Rasterrohren und C-Au 224843-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224843-YY
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     AS2
EAN/GTIN:
     6416763078417
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
TRESTON Adapter-Set für Schwenkarme an Rasterrohren und C-Aufbauprofilen Mit dem TRESTON Adapter-Set befestigen Sie die Schwenkarme MA/MA2/MH an Arbeitstischen. Die Montage der ESD-geschützten Bestandteile aus epoxidpulverbeschichtetem Stahl erfolgt einfach via der C-Aufbauprofile oder Rasterrohre der Tische. TRESTON Adapter-Set zur Befestigung der Schwenkarme/-halter MA/MA2/MH Einfache Montage an C-Aufbauprofilen oder Rasterrohren der Arbeitstische Aus epoxidpulverbeschichtetem Stahl gefertigt ESD-geschützt Höhe = 60 mm Breite = 200 mm Tiefe = 110 mm Farbe = lichtgrau Material = Stahl Eigengewicht = 0,6 kg
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Eigengewicht:
0.6 kg
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
60 mm
Material:
Stahl
Tiefe:
110 mm
HEIGHT GRO:
60.00 mm
WIDTH GRO:
110.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
H. Essers\, Belgien
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,16*
€ 33,63*
€ 4,00*
ab € 29,16*
€ 33,63*
Lager 4445
75
€ 4,90*
ab € 34,83*
€ 39,73*
€ 3,95*
ab € 35,62*
€ 40,50*
Frei Haus
ab € 41,78*
€ 46,66*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 39,73*
€ 47,28
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 37,31*
€ 44,40
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 35,61*
€ 42,38
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 35,11*
€ 41,78
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 34,83*
€ 41,45
pro Satz
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.