Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Etagenboard ALH110 für TRESTON WB-Arbeitstisch, ESD, BxT 1.0 224839-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224839-YY
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     ALH110 ESD
EAN/GTIN:
     6416763084630
Suchbegriffe:
ESD Arbeitstisch
treston esd arbeitstisch
esd arbeitstisch
Etagenboard ALH110 für TRESTON WB-Arbeitstisch, ESD, BxT 1.073 x 310 mm Mit dem Etagenboard ESD schaffen Sie zusätzliche Ablagefläche für den TRESTON WB-Arbeitstisch – und das in individueller Höhe. Schrauben Sie den ESD-geschützten Regalboden mit laminierter Spanplatte dafür einfach an den seitlichen AL2X-Aufbauprofilen fest. Verschiedene Breiten erhältlich. Etagenboard ESD für den TRESTON WB-Arbeitstisch Höhenverstellbar ESD-geschützt Boden aus strapazierfähiger, laminierter Spanplatte Zugriffsmöglichkeit doppelseitig Einfache Schraubbefestigung an den seitlichen AL2X-Aufbauprofilen Fachlast max.: 50 kg In verschiedenen Größen erhältlich Eigengewicht = 9 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
9 kg
HEIGHT GRO:
70.00 mm
WIDTH GRO:
330.00 mm
DEPTH GRO:
1105.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
H. Essers\, Belgien
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Büromöbel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,38*
€ 270,83*
€ 3,95*
ab € 273,19*
€ 284,24*
Frei Haus
ab € 318,49*
€ 334,14*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,83*
€ 322,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,98*
€ 321,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,24*
€ 316,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,38*
€ 309,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
AKK180
ab € 119,42*
Zubehör
Treston
AL2X180W
ab € 195,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.