Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Eck-Schreibtisch Lona, je Tischplatte BxT 800 x 800 mm 211173-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211173-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     916539
EAN/GTIN:
     4051814398292
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Eck-Schreibtisch Lona, je Tischplatte BxT 800 x 800 mm, Eckplatte BxT 800 x 800 mm, X-Füße, weiß/silber Räume mithilfe von extravagantem Design voll ausnutzen: Der Eck-Schreibtisch Lona mit 2 Tischplatten (BxT 800 x 800 mm) und X-Füßen passt dank Verbindungsstück in fast jede Ecke. Ein wertiges Eisengestell und eine strapazierfähige Melamin-Tischplatte bilden die formschöne Basis dieses Bürotisches aus der Serie Lona. Modernes Design in vielen Ausführungen Robust verarbeitet aus Holzstruktur-Nachbildung X-Fußgestell aus wertigem Eisen Melaminbeschichtete Tischplatte Einfache Montage Serie = Lona Tisch Typ = Schreibtische Tisch Form = Eckschreibtisch Tischbein Typ = X-Form Tischplatte Farbe = weiß Tischplatte Material = Melaminharzbeschichtet Ausziehbar = nein Gestell Farbe = silber Gestell Material = Kunststoff Kabelkanal = nein Verfahrbar = nein Höhenverstellung = nein Höhe = 760 mm Breite = 1.600 mm Tiefe = 800 mm Anlieferung = zerlegt Set = ja Versand-Hinweis = Dieses Produkt wird in mehreren Packstücken geliefert. Die Lieferung der einzelnen Packstücke erfolgt unabhängig voneinander und kann daher nicht taggleich garantiert werden.
Weitere Informationen:
Gestell Farbe:
silber
Tischbein Typ:
X-Form
Tisch Form:
Eckschreibtisch
Tischplatte Farbe:
weiß
Anlieferung:
zerlegt
Ausziehbar:
nein
Breite:
1600 mm
Verfahrbar:
nein
Gestell Material:
Kunststoff
Höhe:
760 mm
Höhenverstellung:
nein
Kabelkanal:
nein
Serie:
Lona
Set:
ja
Tiefe:
800 mm
Tischplatte Material:
Melaminharzbeschichtet
Tisch Typ:
Schreibtische
HEIGHT GRO:
845.00 mm
WIDTH GRO:
840.00 mm
DEPTH GRO:
35.00 mm
WEIGHT GRO:
10.100000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,90*
€ 374,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,30*
€ 368,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,59*
€ 358,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,74*
€ 342,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.