Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Eck-Schreibtisch Lona, Tischplatten BxT 1.100 x 800 und 800 211119-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211119-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     916425
EAN/GTIN:
     4051814397158
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Eck-Schreibtisch Lona, Tischplatten BxT 1.100 x 800 und 800 x 800 mm, Eckplatte BxT 800 x 800 mm, U-Füße, Buche/schwarz Räume mithilfe von extravagantem Design voll ausnutzen: Der Eck-Schreibtisch Lona mit 2 Tischplatten (BxT 1.100 x 800 und 800 x 800 mm) und U-Füßen passt dank Verbindungsstück in fast jede Ecke. Ein wertiges Eisengestell und eine strapazierfähige Melamin-Tischplatte bilden die formschöne Basis dieses Bürotisches aus der Serie Lona. Modernes Design in vielen Ausführungen Robust verarbeitet aus Holzstruktur-Nachbildung Tischkufen aus wertigem Eisen Melaminbeschichtete Tischplatte Einfache Montage Serie = Lona Tisch Typ = Schreibtische Tisch Form = Eckschreibtisch Tischbein Typ = U-Form Tischplatte Farbe = Buche Tischplatte Material = Melaminharzbeschichtet Ausziehbar = nein Gestell Farbe = schwarz Gestell Material = Kunststoff Kabelkanal = nein Verfahrbar = nein Höhenverstellung = nein Höhe = 760 mm Breite = 1.900 mm Anlieferung = zerlegt Set = ja Versand-Hinweis = Dieses Produkt wird in mehreren Packstücken geliefert. Die Lieferung der einzelnen Packstücke erfolgt unabhängig voneinander und kann daher nicht taggleich garantiert werden.
Weitere Informationen:
Gestell Farbe:
schwarz
Tischbein Typ:
U-Form
Tisch Form:
Eckschreibtisch
Tischplatte Farbe:
Buche
Anlieferung:
zerlegt
Ausziehbar:
nein
Breite:
1900 mm
Verfahrbar:
nein
Gestell Material:
Kunststoff
Höhe:
760 mm
Höhenverstellung:
nein
Kabelkanal:
nein
Serie:
Lona
Set:
ja
Tischplatte Material:
Melaminharzbeschichtet
Tisch Typ:
Schreibtische
HEIGHT GRO:
1440.00 mm
WIDTH GRO:
840.00 mm
DEPTH GRO:
35.00 mm
WEIGHT GRO:
12.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, büroschreibtisch buche, bürotisch, vcm schreibtisch, Schreibtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,73*
€ 384,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,49*
€ 376,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,37*
€ 365,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,70*
€ 348,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.