| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-210021-YY Herst.-Nr.: 80.318.000 EAN/GTIN: 7612269054477 |
| |
|
| | |
| LISTA Schlitzwände 36E, Länge 610mm, für Fronthöhe 200mm Schlitzwände LISTA Einheit: 36 E Länge mm: 610 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 175.00 mm | WIDTH GRO: | 620.00 mm | DEPTH GRO: | 180.00 mm | WEIGHT GRO: | 4.500000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 29,85* | € 41,54* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 29,80* | € 41,56* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 30,81* | € 42,99* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 30,79* | € 44,83* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 40,70* | € 56,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 13,56667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|