| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-207950-YY Herst.-Nr.: 60.611.020 EAN/GTIN: 4047417506967 |
| |
|
| | |
| LISTA Wäsche- und Kleiderspind, (BxTxH) 1000x500x1950mm, 4 Verstellböden, lichtgrau, KEY Lock Professionellen Schutz für Kleidung und Co.: Das bietet der lichtgraue LISTA Wäsche- und Garderobenschrank mit den Maßen (BxTxH) 1000x500x1950 mm – egal ob in der Werkstatt oder Turnhalle. Mit KEY Lock-System als Diebstahlschutz Aus hochwertigem Stahlblech gefertigt Sichtfenster für einfache Inhaltskontrolle Qualitätsprodukt – hergestellt in Deutschland und der Schweiz Große Ausstattungsvielfalt für unterschiedliche Anforderungen Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 2100.00 mm | WIDTH GRO: | 1150.00 mm | DEPTH GRO: | 750.00 mm | WEIGHT GRO: | 78.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Aktengarderobenschrank, Garderobenschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, flügeltürschrank lista, garderobenschrank, Kleiderspinde |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 805,00276* | € 919,16276* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 832,59* | € 950,40* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 840,84* | € 954,75* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 967,22* | € 1.154,47* | | | | Lager 4445 | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.030,37* | € 1.175,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|