Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lithium-Ionen Lagerbehälter, HxBxT 750 x 800 x 600 mm, 90 Li 205293-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-205293-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LIL 90
EAN/GTIN:
     4052462062870
Suchbegriffe:
Sicherheits-Entsorgungsbehälter
Sicherheits-Sammelbehälter
sicherheits entsorgungsbehälter
Lithium-Ionen Lagerbehälter, HxBxT 750 x 800 x 600 mm, 90 Liter Zuverlässiger Brandschutz durch patentiertes Füllmittel im Lithium-Ionen Lagerbehälter: Dank der erstickenden und kühlenden Wirkung der PyroBubbles® verwahren Sie beschädigte Batterien sicher geschützt. Mithilfe der Einfahrtaschen transportieren Sie die Box per Stapler oder Hubwagen. Lagerbehälter aus korrosionsbeständigem Stahlblech, mit herausnehmbarer Innenbox Zuverlässiger Brandschutz durch patentiertes Füllmittel (PyroBubbles®) Abschließbarer Deckel mit Federentlastung Platzsparend 3fach stapelbar Mit Einfahrtaschen zur Aufnahme per Gabelstapler oder Hubwagen Behältertyp = Sammelbehälter Deckel Material = Stahlblech Material = Stahlblech Oberfläche = verzinkt Höhe = 750 mm Breite = 600 mm Tiefe = 800 mm Volumen = 90 l Eigengewicht = 131 kg
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Deckel Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
131 kg
Tiefe:
800 mm
Volumen:
90 l
Behältertyp:
Sammelbehälter
Höhe:
750 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
HEIGHT GRO:
750.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
131.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
€ 2.447,63*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
€ 2.447,64*
Lager 4445
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
€ 2.496,00*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
€ 2.693,95*
36 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
€ 2.812,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.496,00*
€ 2.970,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.