Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Sichttasche DIN A4, hoch, blau, 10 Stk/VE 199240-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-199240-YY
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-01819-08
EAN/GTIN:
     4052301006928
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Magnet-Sichttasche DIN A4, hoch, blau, 10 Stk/VE Die Magnet-Sichttasche dient der Lagerplatz- und Regalkennzeichnung und somit der Weitergabe von Informationen. Sie ist für eine leichte Anbringung auf der Rückseite mit einer haftstarken Magnethalterung versehen. Eine transparente Abdeckfolie schützt die Dokumente vor Verschmutzungen. Der Inhalt lässt sich bei Bedarf leicht tauschen. Aus robustem Kunststoff Leichte Montage Unterschiedliche Formate und Farben wählbar Farbe = blau Länge = 310 mm Breite = 225 mm Material = Hart-PVC Eigengewicht = 1,14 kg
Weitere Informationen:
Breite:
225 mm
Eigengewicht:
1.14 kg
Farbe:
blau
Länge:
310 mm
Material:
Hart-PVC
HEIGHT GRO:
30.00 mm
WIDTH GRO:
225.00 mm
DEPTH GRO:
310.00 mm
WEIGHT GRO:
1.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39239000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,15*
€ 58,03*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 44,05*
€ 58,73*
4 Tage
15
pro Paket
Frei Haus
ab € 54,26*
€ 71,21*
pro Paket
Frei Haus
ab € 54,68*
€ 72,19*
Lager 4445
75
pro Paket
€ 7,90*
ab € 57,24*
€ 74,68*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,68*
€ 88,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,98*
€ 88,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,67*
€ 84,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,01*
€ 80,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 62,04*
€ 73,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 57,24*
€ 68,12
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,724* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.