Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhalterung LK für Fahnenmast Ø 75 mm 198667-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-198667-YY
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     820186
EAN/GTIN:
     4046675004857
Suchbegriffe:
Bodenhalterung Fahnenmast
Bodenhalterung für Fahnenmast
Fahnenmastbodenhalterung
bodenhalterung fahnenmast
Bodenhalterung LK für Fahnenmast Ø 75 mm Die Bodenhalterung LK hilft Ihnen, einen Mast einfach und sicher zu montieren. Der Bodenanker verhindert eine Verdrehung im Betonfundament. Wählen Sie die passende Hülse für Ihren Fahnenmast aus. Aus hochwertigem, säurebeständigem Kunststoff Bodenhülse zum Einbetonieren Gegen Verdrehung im Fundament Material = Kunststoff Eigengewicht = 1,2 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
1.2
Material:
Kunststoff
HEIGHT GRO:
85.00 mm
WIDTH GRO:
85.00 mm
DEPTH GRO:
700.00 mm
WEIGHT GRO:
1.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Fahnenmasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.