Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Ladegerät für Nilfisk® Aufsitz-Kehrmaschine SW 4000B 198116-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-198116-YY
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     1465175000
EAN/GTIN:
     5711145173607
Suchbegriffe:
Einbauladegerät
Ladegerät Scheuermaschine
nilfisk einbauladegerät
ladegerät scheuermaschine
Einbau-Ladegerät für Nilfisk® Aufsitz-Kehrmaschine SW 4000B Das Einbau-Ladegerät für Aufsitz-Kehrmaschine Nilfisk® wird in die Kehrmaschine eingebaut und ermöglicht die Ladung der Batterie direkt im Gerät. Das Ladegerät ist für unterschiedliche Kehrmaschinen von Nilfisk® wählbar. Ladegerät 24 V / 25 A-30 A 230 V-Anschluss Einfache Montage Inkl. Befestigungsmaterialien Marke = Nilfisk® Höhe = 526 mm Breite = 400 mm Tiefe = 398 mm Eigengewicht = 8,4 kg VE = 1 Stk/VE
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
8.4 kg
Höhe:
526 mm
Tiefe:
398 mm
VE:
1 Stk/VE
Breite:
400 mm
Marke:
Nilfisk®
HEIGHT GRO:
526.00 mm
WIDTH GRO:
398.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
8.488000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85044060
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Dachser\/dpd
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Kehrmaschinen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 660,68*
€ 752,99*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 679,43*
€ 768,46*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 802,80*
€ 902,73*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,46*
€ 914,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,99*
€ 909,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,64*
€ 878,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,51*
€ 852,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,43*
€ 808,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.