Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Ladegerät für Nilfisk® Aufsitz-Kehrmaschine SR 1000 S 198114-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-198114-YY
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     1464527000
EAN/GTIN:
     5711145017666
Suchbegriffe:
Einbauladegerät
Ladegerät Scheuermaschine
nilfisk einbauladegerät
ladegerät scheuermaschine
Einbau-Ladegerät für Nilfisk® Aufsitz-Kehrmaschine SR 1000 SB Das Einbau-Ladegerät für Aufsitz-Kehrmaschine Nilfisk® wird in die Kehrmaschine eingebaut und ermöglicht die Ladung der Batterie direkt im Gerät. Das Ladegerät ist für unterschiedliche Kehrmaschinen von Nilfisk® wählbar. Ladegerät 24 V / 25 A-30 A 230 V-Anschluss Einfache Montage Inkl. Befestigungsmaterialien Marke = Nilfisk® Höhe = 276 mm Breite = 400 mm Tiefe = 396 mm Eigengewicht = 4,2 kg VE = 1 Stk/VE
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
4.2 kg
Höhe:
276 mm
Tiefe:
396 mm
Marke:
Nilfisk®
VE:
1 Stk/VE
Breite:
400 mm
HEIGHT GRO:
276.00 mm
WIDTH GRO:
396.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
4.214000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85044060
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Dachser\/dpd
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Kehrmaschinen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,03*
€ 533,12*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,52*
€ 588,41*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 546,79*
€ 605,30*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 536,27*
€ 632,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 639,54*
€ 693,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,30*
€ 720,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,82*
€ 700,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,82*
€ 679,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,73*
€ 663,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,79*
€ 650,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.