Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk® Aufsitz-Kehrmaschine SW 4000 B, Elektromotor 198029-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-198029-YY
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     9084400010
EAN/GTIN:
     5711145047045
Suchbegriffe:
Aufsitz-Kehrmaschine
Aufsitzkehrmaschine
aufsitzkehrmaschine nilfisk
aufsitz kehrmaschine
Nilfisk® Aufsitz-Kehrmaschine SW 4000 B, Elektromotor Mit der Aufsitz-Kehrmaschine Nilfisk® SW 4000 bieten wir Ihnen eine kompakte, ergonomische und zuverlässige Lösung zur professionellen Reinigung von mittleren bis großen Flächen an. Die SW 4000 ist besonders anwenderfreundlich und leicht zu bedienen. Ein einfacher und werkzeugloser Zugang wird zu allen wartungsrelevanten Maschinenkomponenten ermöglicht. Batteriebetrieben Mühelose Hochentleerung (bis 1,5 m) Theoretische Flächenleistung bis zu 6.825 m²/Std. OneTouch-Kehren Elektrischer, multi-frequenter Filterrüttler Kehrmaschinen Typ = Aufsitz-Kehrmaschinen Kehrprinzip = Überwurfprinzip Antrieb = Batterie Schmutzbehälter Volumen = 75 l Kehrmaschinen Filterreinigung = elektrisch Kehrleistung mit 1 Seitenbesen theoretisch = 6825 m²/h Kehrleistung mit 1 Seitenbesen praktisch = 4780 m²/h Kehrbreite mit 1 Seitenbesen = 975 mm Seitenbesen Anzahl = 1 Rückwärtsgang = ja Batteriespannung = 24 V/per unit Steigfähigkeit = 20 % Höhe = 1330 mm Breite = 1.035 mm Länge = 1640 mm Eigengewicht = 824 kg
Weitere Informationen:
Antrieb:
Batterie
Batteriespannung:
24 V/per unit
Eigengewicht:
824 kg
Seitenbesen Anzahl:
1
Kehrbreite mit 1 Seitenbesen:
975 mm
Breite:
1035 mm
Kehrmaschinen Filterreinigung:
elektrisch
Geschwindigkeit:
7 km/h
Höhe:
1330 mm
Kehrmaschinen Typ:
Aufsitz-Kehrmaschinen
Kehrprinzip:
Überwurfprinzip
Länge:
1640 mm
Kehrleistung mit 1 Seitenbesen praktisch:
4780 m²/h
Rückwärtsgang:
ja
Schmutzbehälter Volumen:
75 l
Steigfähigkeit:
20 %
Kehrleistung mit 1 Seitenbesen theoretisch:
6825 m²/h
HEIGHT GRO:
1640.00 mm
WIDTH GRO:
1890.00 mm
DEPTH GRO:
1330.00 mm
WEIGHT GRO:
493.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser\/dpd
Weitere Suchbegriffe: Aufsitzkehrmaschinen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14.185,76*
€ 14.557,52*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 16.664,25*
€ 17.019,15*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16.907,77*
€ 17.261,04*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 17.115,05*
€ 17.682,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18.135,37*
€ 18.480,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.019,15*
€ 20.252,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.909,88*
€ 20.122,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.680,87*
€ 19.850,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.664,25*
€ 19.830,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.