| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-197857-YY Herst.-Nr.: 3003011 EAN/GTIN: 4250108813460 |
| |
|
| | |
| SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Füllung DIN 14142 Mit der Erste-Hilfe-Füllung SÖHNGEN® DIN 14142 statten Sie Ihren Feuerwehr-Verbandkasten optimal aus. Das Nachfüllset entspricht der Norm DIN 14142 und enthält alle benötigten Verbandstoffe und Zubehör zur Erstversorgung bei Unfällen. Füllsortiment für Feuerwehr-Verbandkasten Gemäß DIN 14142 Hygienisch verpackt Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 350.00 mm | WIDTH GRO: | 250.00 mm | DEPTH GRO: | 150.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.267000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 30065000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 14142, Verbandkasten, Verbandskästen, verbandkasten din 14142, söhngen verbandkasten, verbandkasten ö-norm, Nachfüllsets für Erste-Hilfe-Kästen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 61,32* | € 78,08* | | | | | | 63 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 65,15* | € 82,40* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 69,15* | € 87,37* | | | | | 11 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 72,84* | € 88,92* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 75,48* | € 94,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|