Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindevlies Spezial, Heavy, Rolle, LxB 45 m x 380 mm, 2 Stk/V 197222-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-197222-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     173861
EAN/GTIN:
     4055661012776
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Bindevlies Spezial, Heavy, Rolle, LxB 45 m x 380 mm, 2 Stk/VE Das Bindevlies Spezial ist überall einsetzbar, wo ausgelaufene Flüssigkeiten den Arbeitsplatz verunreinigen oder gar gefährden können. Das Bindevlies nimmt Leckagen schnell und zuverlässig auf und verhindert ein Eindringen der Flüssigkeit in den Boden oder die Kanalisation. Zur effektiven Aufnahme aggressiver Säuren, Laugen und anderer Chemikalien Aus speziellen Polypropylenfasern Hohe Reiß- und Abriebfestigkeit bei voller Sättigung Längs und quer perforiert Als Rolle in verschiedenen Breiten und Materialstärken erhältlich Aufnahmekapazität = 184 l Material = Polypropylen (PP) Länge = 380 mm Breite = 380 mm Durchmesser = 420 mm Farbe = gelb
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
184 l
Breite:
380 mm
Durchmesser:
420 mm
Länge:
380 mm
Farbe:
gelb
Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
780.00 mm
WIDTH GRO:
420.00 mm
DEPTH GRO:
420.00 mm
WEIGHT GRO:
14.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
63079098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 173,20*
€ 215,75*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,23*
€ 238,72*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 215,75*
€ 256,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 211,91*
€ 252,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 200,18*
€ 238,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 186,08*
€ 221,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 173,20*
€ 206,11
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 86,60* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
116637
ab € 56,46*
Zubehör
Denios
116578
ab € 78,43*
Zubehör
Denios
116579
ab € 47,19*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,04*
Zubehör
Denios
251113
ab € 252,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.