Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangbehälter für Limpar Ganzjahres-Kehrmaschine Profi Swe 195787-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-195787-YY
Hersteller:
     4F Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     FKG-B82
EAN/GTIN:
     4260279520562
Suchbegriffe:
Kehrgutbehälter
Auffangbehälter für Limpar Ganzjahres-Kehrmaschine Profi Sweeper 80 Ein Auffangbehälter für eine Ganzjahres-Kehrmaschine Profi Sweeper nimmt Ihr Kehrgut sicher auf. Der leichte Behälter lässt sich leicht entleeren und mit wenigen Handgriffen an einem Profi Sweeper anbringen. Kunststoff-Auffangbehälter für Ganzjahres-Kehrmaschine Profi Sweeper Mit 2 großen Schwenkrollen Schnelle Montage und Entleerung Marke = Limpar Höhe = 400 mm Breite = 860 mm Tiefe = 440 mm Material = ABS-Kunststoff Oberfläche = glatt Farbe = schwarz RAL Farbe = RAL 9005 tiefschwarz Tragkraft = 30 kg Eigengewicht = 8 kg
Weitere Informationen:
Breite:
860 mm
Eigengewicht:
8 kg
Höhe:
400 mm
Material:
ABS-Kunststoff
Oberfläche:
glatt
RAL Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
Tiefe:
440 mm
Marke:
Limpar
Farbe:
schwarz
Tragkraft:
30 kg
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
860.00 mm
DEPTH GRO:
440.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84799070
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Ganzjahres-Kehrmaschinen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,70*
€ 424,05*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 329,22*
€ 424,07*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,07*
€ 504,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,94*
€ 494,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,52*
€ 454,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,64*
€ 431,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,22*
€ 391,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.