Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wanzl Einkaufskorb GT40, mit blauem Griff 194918-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-194918-YY
Hersteller:
     Wanzl
Herst.-Nr.:
     02.82830.07-0001
EAN/GTIN:
     4055606903824
Suchbegriffe:
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Kommissionierkorb
einkaufskorb
wanzl Einkaufskorb GT40, mit blauem Griff Mit dem Einkaufskorb wanzl GT40 erwerben Sie den perfekten Helfer für den schnellen und bequemen Einkauf. Besonders in kleineren Einkaufsmärkten überzeugt der Rollkorb durch seine Kompaktheit und Wendigkeit. Aus recycelbarem Kunststoff Teleskop-Tragegriff mit Griffmulde Ineinander stapelbar Tragkraft bis 30 kg TPE-Bereifung: 2 Rollen, Rollen-Ø 50 mm Korb Höhe = 407,5 mm Korb Breite = 565 mm Korb Tiefe = 457 mm Korb Material = Kunststoff Volumen = 43 l Ergonomisch geformt = ja Böden Ausführung = durchbrochen Wände Ausführung = durchbrochen Rollen Anzahl = 2 Farbe = schwarz Bügel/Griffe = Teleskop-Tragegriff Griffmulde Bügel/Griffe Farbe = blau Bügel/Griffe Material = Kunststoff
Weitere Informationen:
Böden Ausführung:
durchbrochen
Wände Ausführung:
durchbrochen
Farbe:
schwarz
Korb Breite:
565 mm
Korb Höhe:
407.5 mm
Korb Tiefe:
457 mm
Bügel/Griffe Farbe:
blau
Volumen:
43 l
Ergonomisch geformt:
ja
Rollen Anzahl:
2
Bügel/Griffe Material:
Kunststoff
Bügel/Griffe:
Teleskop-Tragegriff\;Griffmulde\;
Korb Material:
Kunststoff
HEIGHT GRO:
407.50 mm
WIDTH GRO:
394.00 mm
DEPTH GRO:
410.00 mm
WEIGHT GRO:
.834000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Einkaufswagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,49*
  
Preis gilt ab 8.500 Stück
Mindestbestellmenge: 17 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 17 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 34 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 85 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 170 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 8500 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.