Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-194884-YY Herst.-Nr.: 35099 EAN/GTIN: 4250101189210 |
| |
|
| | |
| asecos® Reling-System für Fachboden für Vertikalauszugschrank V-MOVE-90, lichtgrau Das Reling-System für Fachboden für Vertikalauszugschrank asecos® V-MOVE-90, lichtgrau dient als Kippschutz für eingelagerte Gebinde, sorgt für mehr Sicherheit bei der Entnahme von Gefahrstoffen und verhindert das versehentliche Herausfallen anderer Gebinde. Stahlblech, pulverbeschichtet Für 1 Fachboden Marke = asecos® Höhe = 79,5 mm Breite = 719 mm Tiefe = 40 mm Material = Stahlblech Oberfläche = pulverbeschichtet RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Eigengewicht = 0,751 kg Weitere Informationen: | | Breite: | 719 mm | Eigengewicht: | 0751 kg | Höhe: | 79.5 mm | Material: | Stahlblech | Oberfläche: | pulverbeschichtet | RAL Farbe: | RAL 7035 lichtgrau | Tiefe: | 40 mm | Marke: | asecos® | HEIGHT GRO: | 90.00 mm | WIDTH GRO: | 50.00 mm | DEPTH GRO: | 730.00 mm | WEIGHT GRO: | .850000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94039910 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 62,21* | € 77,59* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 62,52* | € 77,98* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 62,70* | € 78,20* | | | | | 44 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 66,05* | € 83,23* | | | | Lager 4445 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 67,21* | € 83,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 67,21* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|