Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler LED-Strahler, 30 Watt, 2500 Lumen 193139-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-193139-YY
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     HS30LED
EAN/GTIN:
     4003644006359
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Mobiler LED-Strahler, 30 Watt, 2500 Lumen Der Mobiler LED-Strahler ist bestens geeignet, wenn es um eine großflächige Ausstrahlung von Räumen, Hallen oder Freiflächen geht. Mit einem großen Abstrahlwinkel von 130° sorgt der Strahler für eine gute Ausleuchtung Ihrer Arbeitsumgebung. Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr Abstrahlwinkel 130°, Farbtemperatur 6.500 K Schattenarmes, gleichmäßig helles Licht Robuster Tragegriff Für Innen- und Außenbereiche Beleuchtungs Typ = Arbeitsleuchten Leuchtmittel = LED Energie-Effizienzklasse (A bis G) = A Leistung = 30 W Lichtstrom = 2500 lm Höhe = 360 mm Gestell Farbe = blau Gestell Material = Stahlrohr Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Kabellänge = 5 m
Weitere Informationen:
Gestell Farbe:
blau
Kabellänge:
5 m
Leistung:
30 W
Lichtstrom:
2500 lm
Beleuchtungs Typ:
Arbeitsleuchten
Energie-Effizienzklasse (A bis G):
A
Gestell Material:
Stahlrohr
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
360 mm
Leuchtmittel:
LED
HEIGHT GRO:
665.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
240.00 mm
WEIGHT GRO:
4.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85395200
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,07*
€ 63,45*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,86*
€ 67,12*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 65,47*
€ 75,20*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.